K0455.2282215 Verschlussschraube, Form:B, Kunststoff
Verschlussschraube Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0455.2282215
Rubix:336611
EAN:4059245192571



Dokumente
Produktdetails : K0455.2282215 Verschlussschraube, Form:B, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, Polyamid 66. O-Ring, Gummi (NBR).Ausführung: schwarz.Hinweis: Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C, bei Wasser bis 70 °C.
Verschlussschraube
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 6,1 g |
|---|---|
| Werkstoff | thermoplast |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
| Form | b |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage