K0450.201415 Verschlussschraube ohne Entlüftung, Kunststoff
Einschraub-Stopfen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0450.201415
Rubix:152335
EAN:4059245191635



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | thermoplastisches polyamid 66 (pa66), verstärkt mit 30% glasfaser |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0450.201415 Verschlussschraube ohne Entlüftung, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, Polyamid 66.Ausführung: schwarz. Flachdichtung asbestfrei.Bestellbeispiel: K0450.22038Hinweis: Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C, bei Wasser bis 70 °C.Auf Anfrage: O-Ring oder Werkstoff mit höherer Festigkeit.
Einschraub-Stopfen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 2,3 g |
|---|---|
| Werkstoff | thermoplastisches polyamid 66 (pa66), verstärkt mit 30% glasfaser |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84129040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen