K1102.282215 Verschlussschraube ohne Entlüftung, Stahl
VERSCHLUSSSCHRAUBE OHNE ENTLÜFTUNG, AUTOM.STAHL VERZINKT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1102.282215
Rubix:3727020
Hersteller:K1102.282215
EAN:4059245226641
Dokumente
Produktdetails : K1102.282215 Verschlussschraube ohne Entlüftung, Stahl
Werkstoff: Stahl 1.0737. O-Ring Gummi (NBR), 90 Shore. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K1102.15018 Hinweis: Betriebstemperatur: -20°C / +100°C.
Werkstoff: Stahl 1.0737. O-Ring Gummi (NBR), 90 Shore. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K1102.15018 Hinweis: Betriebstemperatur: -20°C / +100°C.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | automatenstahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

