Referenzen
Aventics:1823462028
Rubix:754153
Hersteller:1823462028
EAN:3661475851251




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | verzinkter stahl;polyvinylchlorid (dichtung) |
|---|
Produktdetails : 1823462028 Verschlusschraube
Diese Einschraubkappe ist dafür ausgelegt, ungenutzte Anschlüsse an Füllstandsanzeigern oder Verteilern zuverlässig zu verschließen. Dank der robusten Ausführung aus verzinktem Stahl und der Ergänzung durch eine Flachdichtung aus Polyvinylchlorid gewährleistet sie eine dauerhafte Dichtheit in pneumatischen und hydraulischen Anlagen.
Eigenschaften:
Der Einschraubstopfen Aventics 1823462028 ist eine metallische Verschlussschraube zum temporären oder dauerhaften Verschließen von Gewindeöffnungen an industriellen Komponenten. Das Gehäuse aus verzinktem Stahl bietet einen guten Korrosionsschutz, während die Flachdichtung aus hartem PVC unter Standardbedingungen eine zuverlässige Abdichtung sicherstellt. Die präzise gefertigte BSPP-Gewindestruktur erleichtert die manuelle oder unterstützte Montage und sorgt gleichzeitig für einen stabilen Sitz im Anschluss. Dieses Bauteil wird in pneumatischen Aventics-Systemen eingesetzt, um einen Anlagenteil zu isolieren, Schnittstellen zu schützen oder eine Installation für eine spätere Erweiterung vorzubereiten.
Spezifikationen:
• Referenz: 1823462028
• Typ: Verschlusschraube mit Flachdichtung
• Gewinde: G 1/8 (BSPP)
• Betriebsdruck: 0 bis 16 bar
• Umgebungstemperatur: -20 bis 80 °C
• Gehäusematerial: verzinkter Stahl
• Dichtungsmaterial: hartes Polyvinylchlorid (PVC)
• Außendurchmesser: 14 mm
• Gewindehöhe: 8 mm
• Antrieb: Innensechskant 5 mm
Normen:
• Die Ausführung des G 1/8 BSPP-Gewindes entspricht den in der Norm ISO 228 festgelegten Abmessungen und Toleranzen.
Eigenschaften:
Der Einschraubstopfen Aventics 1823462028 ist eine metallische Verschlussschraube zum temporären oder dauerhaften Verschließen von Gewindeöffnungen an industriellen Komponenten. Das Gehäuse aus verzinktem Stahl bietet einen guten Korrosionsschutz, während die Flachdichtung aus hartem PVC unter Standardbedingungen eine zuverlässige Abdichtung sicherstellt. Die präzise gefertigte BSPP-Gewindestruktur erleichtert die manuelle oder unterstützte Montage und sorgt gleichzeitig für einen stabilen Sitz im Anschluss. Dieses Bauteil wird in pneumatischen Aventics-Systemen eingesetzt, um einen Anlagenteil zu isolieren, Schnittstellen zu schützen oder eine Installation für eine spätere Erweiterung vorzubereiten.
Spezifikationen:
• Referenz: 1823462028
• Typ: Verschlusschraube mit Flachdichtung
• Gewinde: G 1/8 (BSPP)
• Betriebsdruck: 0 bis 16 bar
• Umgebungstemperatur: -20 bis 80 °C
• Gehäusematerial: verzinkter Stahl
• Dichtungsmaterial: hartes Polyvinylchlorid (PVC)
• Außendurchmesser: 14 mm
• Gewindehöhe: 8 mm
• Antrieb: Innensechskant 5 mm
Normen:
• Die Ausführung des G 1/8 BSPP-Gewindes entspricht den in der Norm ISO 228 festgelegten Abmessungen und Toleranzen.
Stärken
• Sorgt für einen dichten Verschluss ungenutzter Anschlüsse
• Schützt Systeme vor Leckagen und Verunreinigungen
• Schnelle Montage dank zylindrischem BSPP-Gewinde
• Langlebige und korrosionsbeständige Materialien
• Schützt Systeme vor Leckagen und Verunreinigungen
• Schnelle Montage dank zylindrischem BSPP-Gewinde
• Langlebige und korrosionsbeständige Materialien
Anwendungen
Diese BSPP-1/8-Verschlussschraube mit Dichtung wird in pneumatischen, hydraulischen und fluidtechnischen Systemen eingesetzt, in denen ein Anschluss temporär oder dauerhaft verschlossen werden muss. Sie eignet sich für Druckluftkreisläufe, Füllstandsanzeiger, Behälter und modulare Verteiler. Das Bauteil findet Verwendung in zahlreichen industriellen Umgebungen, insbesondere in der Fertigung, der Maschinenwartung, im Anlagenbau und in der Automatisierung.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | verzinkter stahl;polyvinylchlorid (dichtung) |
|---|---|
| Form | rund |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std