K1129.101215 Verschlussschraube, DIN906, Form:A, Stahl ZN
VERSCHLUSSSCHRAUBE OHNE ENTLÜFTUNG, FORM:A, STAHL VERZINKT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1129.101215
Rubix:1932943
Hersteller:K1129.101215
EAN:4059245264735
Dokumente
Produktdetails : K1129.101215 Verschlussschraube, DIN906, Form:A, Stahl ZN
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4571. Ausführung: Stahl verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1129.100810 Hinweis: Verschlussschrauben mit Innensechskant und kegeligem Gewinde eignen sich zum Verschließen von Bohrungen mit zylindrischem Innengewinde.
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4571. Ausführung: Stahl verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1129.100810 Hinweis: Verschlussschrauben mit Innensechskant und kegeligem Gewinde eignen sich zum Verschließen von Bohrungen mit zylindrischem Innengewinde.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
12 mm

