K0451.23026 Verschlussstopfen, Form:B, Kunststoff
Einpress-Stopfen Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0451.23026
Rubix:163214
EAN:4059245191789



Dokumente
Produktdetails : K0451.23026 Verschlussstopfen, Form:B, Kunststoff
Werkstoff: Gehäuse, Deckel Thermoplast Polyamid 66. O-Ring Gummi (NBR).Ausführung: Gehäuse schwarz, Deckel rot.Hinweis: Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C, bei Wasser bis 70 °C.
Einpress-Stopfen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 10,6 g |
|---|---|
| Werkstoff | thermoplast |
| Gewindedurchmesser | 26 mm |
| Form | b |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84129040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage