UCFA 204 (PTN) Spann-Gehäuseeinheit
Einheit mit Flanschgehäuse
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
PTN:UCFA204
Rubix:3143333
Hersteller:893577
EAN:3660338460357




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Breite | 98 mm |
| Befestigungsabstand | 78 mm |
Dokumente
Produktdetails : UCFA 204 (PTN) Spann-Gehäuseeinheit
Einheiten mit Flanschgehäuse aus Gusseisen. Die Gehäuseeinsätze bestehen aus Kugellagern und können in verschiedenen Werkstoffen geliefert werden. Das Einsatzlager ist ein einreihiges Rillenkugellager mit konvex gewölbtem Außendurchmesser. Der äußere Schmiernippel dient zur Schmierung des Kugellagers.
Gusseisen - Flanschlagereinheiten
Stärken
Hohe Kosteneffizienz
Hohe Vielseitigkeit
Das eingebaute Kugellager kann mäßige anfängliche Fluchtungsfehler ausgleichen, lässt aber normalerweise keine axiale Verschiebung zu
Vorbereitet für Montageeinheiten
Geschmierte und abgedichtete Lager
Anwendungen
Landwirtschaft
Baumaschinen
Nahrungsmittel und Getränke
Förderanlagen
Verpackungen
Antriebstechnik
Fördertechnik
Allgemeine Maschinenbauanwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Breite | 98 mm |
| Befestigungsabstand | 78 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Höhe | 54 mm |
| Länge | 98 mm |
| Serie | ucfa200 |
| Gesamtbreite Lager | 31 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 10 mm |
| Anzahl Löcher | 1 |
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Gewicht | 0,48 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std