Referenzen
Gates:8EFG5KXLL
Rubix:3336387
Hersteller:4651-1612
Produktdetails : 8EFG5KXLL Hydraulikschlauch DN12 ISO 3862 R13
Empfohlen für extrem hohe Drücke und Hydraulikanwendungen mit hohen Impulsen. EFG5K wurde entwickelt, um alle Anforderungen der Norm ISO 3862 R13 und alle Leistungsanforderungen nach EN 856 4SP (-10 bis -32) und EN 856 4SH (-20 bis -32) zu erfüllen oder zu übertreffen. Empfohlene Kupplungen: -6 bis -20: GlobalSpiral; -24, -32: GlobalSpiral Maximum.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12,7 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.626,64 € exkl. MwSt.
/ 61 Meter
6.695,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

