222.07-4.0 Eck-Sicherheitsventil, Sattdampf, G1 1/2, Ansprechdruck 4bar
Eck-Sicherheitsventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:222.07-4,0
Rubix:341410
Hersteller:105514
EAN:4047322239639



Dokumente
Produktdetails : 222.07-4.0 Eck-Sicherheitsventil, Sattdampf, G1 1/2, Ansprechdruck 4bar
Eck-Sicherheitsventil, für Sattdampf, Rotguss, Betriebstemp. -10 bis 150 °C, G 1 1/2, SW 58, Ansprechdruck 0,2 barBauteilgeprüft, TÜV – SV. 749 D/G
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Typ | eck-sicherheitsventil |
| Anschlusstyp | g 1 1/2 |
| Durchsatz | 675 l/h |
| Verbindung | innengewinde g, nach din en iso 228-1 (weiblich); ein- und austritt offen |
| Min. Betriebsdruck | 4 bar |
| Max. Betriebsdruck | 20 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84814090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
319,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
380,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
