222.04-6.5 Eck-Sicherheitsventil, Sattdampf, G3/4, Ansprechdruck 6,5bar
Eck-Sicherheitsventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:222.04-6,5
Rubix:341380
Hersteller:105477
EAN:4047322181990




Technische Zusammenfassung
| Typ | eck-sicherheitsventil |
|---|---|
| Anschlusstyp | innengewinde g 3/4 (typ g nach din en iso 228-1) |
Dokumente
Produktdetails : 222.04-6.5 Eck-Sicherheitsventil, Sattdampf, G3/4, Ansprechdruck 6,5bar
Eck-Sicherheitsventil, für Sattdampf, Rotguss, Betriebstemp. -10 bis 150 °C, G 3/4, SW 32, Ansprechdruck 0,2 barBauteilgeprüft, TÜV – SV. 749 D/G
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 379 g |
|---|---|
| Typ | eck-sicherheitsventil |
| Anschlusstyp | innengewinde g 3/4 (typ g nach din en iso 228-1) |
| Durchsatz | 280 l/h |
| Verbindung | g 3/4 (innengewinde typ g nach din en iso 228-1) |
| Min. Betriebsdruck | 6,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 20 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84814090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage