222.04-2.5 Eck-Sicherheitsventil, Sattdampf, G3/4, Ansprechdruck 2,5bar
Eck-Sicherheitsventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:222.04-2,5
Rubix:341376
Hersteller:105469
EAN:4047322040051



Dokumente
Produktdetails : 222.04-2.5 Eck-Sicherheitsventil, Sattdampf, G3/4, Ansprechdruck 2,5bar
Eck-Sicherheitsventil, für Sattdampf, Rotguss, Betriebstemp. -10 bis 150 °C, G 3/4, SW 32, Ansprechdruck 0,2 barBauteilgeprüft, TÜV – SV. 749 D/G
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 386 g |
|---|---|
| Typ | eck-sicherheitsventil |
| Anschlusstyp | innengewinde |
| Verbindung | g 3/4 |
| Min. Betriebsdruck | 2,5 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84814090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
