221.06-2.5 Eck-Sicherheitsventil Flüssigkeit. G1 1/4 Ansprechdr. 2,5bar
Eck-Sicherheitsventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:221.06-2,5
Rubix:341321
Hersteller:105612
EAN:4047322218726



Dokumente
Produktdetails : 221.06-2.5 Eck-Sicherheitsventil Flüssigkeit. G1 1/4 Ansprechdr. 2,5bar
Eck-Sicherheitsventil, für Flüssigkeiten, Rotguss, NBR, Betriebstemp. -10 °C bis 110 °C, G 1 1/4, SW 50, Ansprechdruck 1 barFür ungiftige, nicht brennbare Flüssigkeiten.Beim Abblasen darf keine Verdampfung eintreten.Mit Membrane zum Schutz der Feder und mit Anlüftvorrichtung.Bauteilgeprüft, TÜV-SV. 749. F
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1005 g |
|---|---|
| Typ | eck-sicherheitsventil |
| Anschlusstyp | g 1 1/4 |
| Durchsatz | 10292,5 l/h |
| Verbindung | innengewinde (g), beidseitig nach din en iso 228-1 |
| Min. Betriebsdruck | 1 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84814090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
194,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
231,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
