EAMM-U-60-D40-57A-91-S1 Parallelbausatz

EAMM Parallelbausatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:EAMM-U-60-D40-57A-91-S1
Rubix:1813845
Hersteller:1210462
EAN:4052568228705
EAMM-U-60-D40-57A-91-S1 Parallelbausatz

Technische Zusammenfassung

Typparallelbausatz eamm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EAMM-U-60-D40-57A-91-S1 Parallelbausatz


Parallelbausatz EAMM-U-60-D40-57A-91-S1 passend für Elektrische Antriebe. Baugröße=60, Einbaulage=beliebig, Max. Drehzahl=6000 1/min, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1279,16 g
Typparallelbausatz eamm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84839089
682,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
811,77 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage