AS1002F-03 Drosselrückschlagventil

Durchflussregler

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AS1002F-03
Rubix:2003645
Hersteller:AS1002F-03
EAN:3618035550291
AS1002F-03 Drosselrückschlagventil

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypsteckverbindung (one-touch, in-line/gerade ausführung)
Typas1002f-03 drosselrückschlagventil
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AS1002F-03 Drosselrückschlagventil


Die kompakten Inline-Drehzahlregler der SMC-Serie AS*002F mit eingebauten One-Touch-Anschlüssen minimieren die Installationszeit, reduzieren die Einbauhöhe und ermöglichen ein kompakteres Maschinendesign. Diese Drehzahlregler können in 4 Varianten montiert werden (Direktmontage, L-Winkelmontage, DIN-Schienenmontage und Halterungsmontage). Die verfügbaren Rohrgrößen reichen von 3,2 mm bis 12 mm Außendurchmesser (metrisch) und 1/8 bis 1/2 Außendurchmesser (Zoll). Die AS*002F-Drehzahlsteuerungsserie ist RoHS-konform.

Stärken

-Leitungsgebundene, kompakte One-Touch-Verschraubungen

Technische Informationen


Attribute
Anschlusstypsteckverbindung (one-touch, in-line/gerade ausführung)
Typas1002f-03 drosselrückschlagventil
Werkstoffpbt (gehäuse/nadel); messing (chemisch vernickelt); hnbr (dichtung)
Durchsatz6000 l/h
Max. Betriebsdruck10 bar
Serieas
9,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,88 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen