Referenzen
SMC:AS2201F-U02-10
Rubix:2174916
Hersteller:AS2201F-U02-10
EAN:3618035542685
Produktdetails : AS2201F-U02-10 Drosselrückschlagventil
Aufgrund ihres geringen Gewichts, ihrer Kompaktheit und ihrer präzisen Steuerung sind diese Strömungswächter die richtige Wahl für robuste Anwendungen. Diese Strömungswächter werden mit einer axialen oder abgewinkelten Konstruktion angeboten, um Ihnen die größtmögliche Auswahl zu bieten. Kontermuttern gehören ebenso zur Standardausstattung wie eine vereinfachte Montage. Der Gewindebereich reicht von M3 bis 2 und die Gewinde sind sowohl in Zoll (NPT) als auch in mm R/Rc(PT) erhältlich.
Durchflussbegrenzer serie as
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | gas 1/4' männlich |
|---|---|
| Typ | durchflussregler |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage