OS-1/8-B Oder-Glied

OS Logikelement

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:OS-1/8-B
Rubix:437025
Hersteller:6681
EAN:4052568001292
OS-1/8-B Oder-Glied
Technische Zusammenfassung
Anschlusstypg1/8
Typlogikelement os
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OS-1/8-B Oder-Glied


ODER-Glied OS-1/8-B Ventilfunktion=ODER-Funktion, Pneumatischer Anschluss 1=G1/8, Pneumatischer Anschluss 2=G1/8, Befestigungsart=mit Durchgangsbohrung, Normalnenndurchfluss=500 l/min
ODER-Glied OS-1/8-B Ventilfunktion=ODER-Funktion, Pneumatischer Anschluss 1=G1/8, Pneumatischer Anschluss 2=G1/8, Befestigungsart=mit Durchgangsbohrung, Normalnenndurchfluss=500 l/min

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)40x32x16 mm
Bruttogewicht43,1 g
Anschlusstypg1/8
Typlogikelement os
HerkunftslandBR
Zolltarifcode85371098
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,43 exkl. MwSt.
/ Stück
46,92 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std