AS2051FM-06 Drosselrückschlagventil
Durchflussbegrenzer Serie AS1000/2000FM
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:AS2051FM-06
Rubix:2175109
Hersteller:AS2051FM-06
EAN:3618035545471
Produktdetails : AS2051FM-06 Drosselrückschlagventil
Die -FG-Serie ist mit Anwendungen kompatibel, die kein Kupfer zulassen, und kann auch in Umgebungen eingesetzt werden, in denen das Spülen mit viel Wasser Standard-Durchflussregler beschädigen würde, wie z. B. bei Verpackungsanwendungen oder in der Lebensmittelindustrie. Diese Serie wurde entwickelt, um maximale Kontrolle zu bieten, indem die Anzahl der Umdrehungen der Stellschraube auf bis zu 10 erhöht wird. Das Gehäuse und der Einsteller sind aus hochschlagfestem, weißem Harz gefertigt, um ein sauberes Erscheinungsbild zu gewährleisten. Diese Serie umfasst auch die SMC-Schnellkupplungen, die für Rohraußendurchmesser von 4 bis 12 mm erhältlich sind.
Durchflussbegrenzer serie as
Stärken
Sie sind gegen Korrosion beständig.
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | gas 1/4' männlich |
|---|---|
| Typ | begrenzer |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen