DSNU-20-40-PPV-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU
DSNU Rundzylinder
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:DSNU-20-40-PPV-A
Rubix:423437
Hersteller:19236
EAN:4052568003340



Produktdetails : DSNU-20-40-PPV-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU
Schwerer Zylinder nach ISO 6432 mit selbsteinstellender Endlagendämpfung und zahlreichem Zubehör.
Normzylinder DSNU-20-40-PPV-A nach DIN ISO 6432 für Positionserkennung. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Mit einstellbarer Endlagendämpfung. Hub=40 mm, Kolben-Durchmesser=20 mm, Kolbenstangengewinde=M8, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig
Stärken
- Ausgezeichnete Leistung und lange Lebensdauer
- Selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsschwankungen an
- Spindel mit Innen- oder Außengewinde
- Selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsschwankungen an
- Spindel mit Innen- oder Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 175x36x32 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 199,34 g |
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 40 mm |
| Typ | dsnu rundzylinder |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std