Referenzen
Festo:DNC-32-300-PPV-A
Rubix:3783771
Hersteller:1922622
EAN:4052568017118

Produktdetails : DNC-32-300-PPV-A Normzylinder
Normzylinder DNC-100-100-PPV nach ISO 15552, mit Profilzylinderrohr, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Hub=100 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Kolbenstangengewinde=M20x1,5, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig
Normzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 450x45x45 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1428,75 g |
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 300 mm |
| Typ | dnc normzylinder |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
214,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
255,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage