0822123006 Kolbenstangenzylinder PRA
Profilzylinder ISO 15552 Serie PRA
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Aventics:0822123006
Rubix:585266
Hersteller:822123006
EAN:3661475850575

Dokumente
Produktdetails : 0822123006 Kolbenstangenzylinder PRA
Profilzylinder ISO 15552, Serie PRA
Kolbenstangenzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 2475 g |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
| Zylinderhub | 160 mm |
| Typ | profilzylinder iso 15552 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
177,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
211,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen