Referenzen
Festo:369201
Rubix:1809051
Hersteller:369201

Produktdetails : DNC-125-PPV-A Abschlussdeckel
Normzylinder DNC-100-100-PPV nach ISO 15552, mit Profilzylinderrohr, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Hub=100 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Kolbenstangengewinde=M20x1,5, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig
Abschlussdeckel
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 2000 mm |
| Typ | iso-zylinder |
| Zolltarifcode | 84129080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
212,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
253,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen