Referenzen
Festo:DNC-63-250-PPV-A
Rubix:423981
Hersteller:163409
EAN:4052568134303

Produktdetails : DNC-63-250-PPV-A Normzylinder, ISO 6431, DNC
Normzylinder DNC-100-100-PPV nach ISO 15552, mit Profilzylinderrohr, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Hub=100 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Kolbenstangengewinde=M20x1,5, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig
Normzylinder DNC-63-250-PPV-A nach ISO 15552, mit Profilzylinderrohr, für Positionserkennung, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Hub=250 mm, Kolben-Durchmesser=63 mm, Kolbenstangengewinde=M16x1,5, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 445x83x78 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3687,1 g |
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
| Zylinderhub | 250 mm |
| Typ | dnc normzylinder |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
329,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
391,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen