9109011 Balgzylinder
Hannifin Flexible Pneumatikzylinder der Serie 9109
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:9109011
Rubix:1595988
Hersteller:9109011

Produktdetails : 9109011 Balgzylinder
Die aus verstärktem synthetischem Kautschuk je nach Hub und Modell in 1-, 2- oder 3-flügeliger Ausführung hergestellten flexiblen Zylinder haben keine sich hin- und herbewegenden Metallteile wie herkömmliche Pneumatikzylinder, wodurch jegliche Reibungsbelastung entfällt. Alle Modelle sind in zehn verschiedenen Durchmessern erhältlich und werden komplett montiert geliefert. Die Zylinder mit Durchmessern von 70 bis 660 mm sind mit Aluminiumplatten und -buchsen ausgestattet. Optional ist auch eine Ausführung in Edelstahl erhältlich.
Parker Balgzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 180 mm |
| Typ | 8 x 2 |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
399,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
475,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort