Referenzen
Festo:DSM-32-270-P1-A-B
Rubix:653390
Hersteller:566209
EAN:4052568213480

Produktdetails : DSM-32-270-P1-A-B Schwenkmodul, Bauform DSM
Schwenkantrieb DSM-10-180-P-FW mit Flanschwelle und Festanschlag. Baugröße=10, Dämpfungswinkel=0,5 deg, Schwenkwinkel=0 - 180 deg, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Schwenkmodul DSM-32-270-P1-A-B Baugröße=32, Dämpfungswinkel=6,5 deg, Einstellbereich Schwenkwinkel=0 - 246 deg, Schwenkwinkel=246 deg, Dämpfung=P1: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig mit Festanschlag
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1628,7 g |
|---|---|
| Typ | drehbarer aktuator |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Befestigungsabstand | 85 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
468,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
557,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort