S4 NORFLEX PUR 401 FOOD Abriebfester Polyurethanschlauch
Druckschlauch, abriebfest
Siehe technische InformationenReferenzen
Norres:401-9040-0000
Rubix:1251062
Hersteller:401-9040-0000
EAN:4049645233967
Produktdetails : S4 NORFLEX PUR 401 FOOD Abriebfester Polyurethanschlauch
Druckschlauch, abriebfest
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | farblos |
|---|---|
| Betriebsdruck | 20000 bar |
| Biegeradius | 19 mm |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
193,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Meter
229,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

