Referenzen
Festo:MS6-LR-1/2-D6-AG-BAR-F1A-B
Rubix:3323040
Hersteller:8175354
EAN:4052568612870
Produktdetails : MS6-LR-1/2-D6-AG-BAR-F1A-B Druckregelventil
Basiskomponente mit robustem und leichtem Polymergehäuse. Vollständig kompatibel mit der MS-Serie.
Stärken
Sehr kompakte und extrem leichte Baureihe für den prozessnahen Einsatz direkt in der Maschine
Stabiles Regelverhalten
Der Drehknopf rastet gegen unbeabsichtigtes Drehen ein
Integrierte Sekundär- und Primärentlüftung mit Rücklauffunktion
Stabiles Regelverhalten
Der Drehknopf rastet gegen unbeabsichtigtes Drehen ein
Integrierte Sekundär- und Primärentlüftung mit Rücklauffunktion
Technische Informationen
Attribute
| Min. Betriebsdruck | 0,3 bar |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen