484.25 C Druckregler für Wasser, inkl. Manometer, G 1/4, 0,5 - 10 bar
Druckregler für Wasser
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:484.25 C
Rubix:345256
Hersteller:101308
EAN:4047322209670



Dokumente
Produktdetails : 484.25 C Druckregler für Wasser, inkl. Manometer, G 1/4, 0,5 - 10 bar
Druckregler für Wasser, inkl. Manometer, G 1/4, Regelbereich 0,5 - 10 bar, Eingangsdruck max. 40 bar, Temp. 5 °C bis 90 °CMembrandruckregler aus Messing ohne Sekundärentlüftung, speziell für den Betrieb mit Wasser.Der Regler schützt Wasserinstallationen vor zu hohem Leitungsdruck, vermeidet Druckschwankungen und hilft so den Wasserverbrauch zu senken. Gleichzeitig werden störende Fließgeräusche verringert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 391 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing, nbr, kunststoff |
| Anschluss 1 | 1/4 |
| Volumenstrom | 2,5 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 40 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84811099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
