Referenzen
IMI Norgren:F64G-NNN-MD3
Rubix:72461
Hersteller:F64G-NNN-MD3


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | without yoke '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 40 µm |
Produktdetails : F64G-NNN-MD3 Druckluftfilter, 40my, Modul
Druckluftfilter 40 My Modul
DRUCKLUFTFILTER 40 MY MODUL
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | without yoke '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Typ | manual |
| Max. Betriebsdruck | 17 bar |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
105,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort