Referenzen
IMI Norgren:F68G-6GN-MR3
Rubix:301900
Hersteller:F68G-6GN-MR3

Produktdetails : F68G-6GN-MR3 Druckluftfilter, 40my, G3/4
Druckluftfilter 40 My G3/4
DRUCKLUFTFILTER 40 MY G3/4
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 3/4 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Min. Betriebsdruck | 0,3 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
288,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
343,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
