9979660025 Druckluft-Abschmiergerät für Eimer 25kg
Druckluft-Abschmierg.
Siehe technische InformationenReferenzen
Pressol:18 425 051
Rubix:1679927
Hersteller:18 425 051
Produktdetails : 9979660025 Druckluft-Abschmiergerät für Eimer 25kg
Druckluft-Abschmiergerät für Eimer 25kg PRESSOL
Druckluft-Abschmiergerät Ausführung: Fahrbar mit Wagen, mit Luftmotor und Pumpe, abnehmbarer Fettpistole, Fettfolgekolben und 2 m Hochdruckschlauch. Fettpistole mit Düsenrohr und 4-Backen-Mundstück und Z-Drehgelenk, kugelgelagert. Die Druckübertragung beträgt 50:1. Druckluftanschluss mit Stecknippel für Rectus-Kupplung Typ 26, NW 7,2 mm. Förderleistung 1100 g/min, 99 % Behälterentleerung. Anwendung: Zur Verwendung mit Kompressoren mit 80 l/min und mehr bei einem empfohlenen Luftdruck von 8 bar.
Druckluft-Abschmiergerät Ausführung: Fahrbar mit Wagen, mit Luftmotor und Pumpe, abnehmbarer Fettpistole, Fettfolgekolben und 2 m Hochdruckschlauch. Fettpistole mit Düsenrohr und 4-Backen-Mundstück und Z-Drehgelenk, kugelgelagert. Die Druckübertragung beträgt 50:1. Druckluftanschluss mit Stecknippel für Rectus-Kupplung Typ 26, NW 7,2 mm. Förderleistung 1100 g/min, 99 % Behälterentleerung. Anwendung: Zur Verwendung mit Kompressoren mit 80 l/min und mehr bei einem empfohlenen Luftdruck von 8 bar.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 84671900 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
637,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
758,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
