9979660015 Druckluft-Abschmiergerät für Eimer 15kg

Druckluft-Abschmierg.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:18 415 051
Rubix:1940891
Hersteller:18 415 051
EAN:4103810184154
9979660015 Druckluft-Abschmierg. für 15kgEimer Pre

Produktdetails : 9979660015 Druckluft-Abschmiergerät für Eimer 15kg


Druckluft-Abschmiergerät für Eimer 15kg PRESSOL
Druckluft-Abschmiergerät Ausführung: Fahrbar mit Wagen, mit Luftmotor und Pumpe, abnehmbarer Fettpistole, Fettfolgekolben und 2 m Hochdruckschlauch. Fettpistole mit Düsenrohr und 4-Backen-Mundstück und Z-Drehgelenk, kugelgelagert. Die Druckübertragung beträgt 50:1. Druckluftanschluss mit Stecknippel für Rectus-Kupplung Typ 26, NW 7,2 mm. Förderleistung 1100 g/min, 99 % Behälterentleerung. Anwendung: Zur Verwendung mit Kompressoren mit 80 l/min und mehr bei einem empfohlenen Luftdruck von 8 bar.

Technische Informationen


Attribute
531,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
632,52 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std