Referenzen
Gutekunst:1.80X14.20X80.00D
Rubix:65782
Hersteller:D-232S




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,8 mm |
| Länge | 80 mm |
Produktdetails : 1.80X14.20X80.00D Druckfeder D-232S
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):3,02 mm, Steigung der Feder (s):5,393 mm, Federrate(R):2,576 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):34,75 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):45,25 mm, Knicklänge(Lk):40,34 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):116,5 N, Toleranz Fn (Fntol):6,94 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):37,28 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):24,24 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):110 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):6,84 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):3,02 mm, Steigung der Feder (s):5,393 mm, Federrate(R):2,576 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):34,75 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):45,25 mm, Knicklänge(Lk):40,34 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):116,5 N, Toleranz Fn (Fntol):6,94 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):37,28 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):24,24 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):110 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):6,84 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,8 mm |
| Länge | 80 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std