337.014-1/4 Drosselventil, beidseitige Drosselung (B) G 1/4 IG, G 1/4
Drosselventil beidseitig
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:337.014-1/4
Rubix:344173
Hersteller:106990
EAN:4047322180498



Dokumente
Produktdetails : 337.014-1/4 Drosselventil, beidseitige Drosselung (B) G 1/4 IG, G 1/4
Drosselventil, beidseitige Drosselung (B) Gewindeanschluss, G 1/4 IG, G 1/4, PN max. 10 bar, Temp. -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von Zylindern. Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen. Zum direkten Einschrauben am Ventil oder Zylinder. Die Varianten in Hohlschraubenbauweise sind während der Montage drehbar und nach dem Anziehen starr. Die Varianten mit drehbarer Steckverbindung können auch nach der Montage frei positioniert werden. Die eingesetzten Dichtungen und Schmierstoffe sind silikonfrei.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 62 g |
|---|---|
| Anschlusstyp | g 1/4 |
| Typ | gewindeanschluss |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
