337.012-1/2 Drosselventil, beidseitige Drosselung (B) G 1/2 IG, G 1/2
Drosselventil beidseitig
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:337.012-1/2
Rubix:1423446
Hersteller:106992
EAN:4047322393904

Dokumente
Produktdetails : 337.012-1/2 Drosselventil, beidseitige Drosselung (B) G 1/2 IG, G 1/2
Drosselventil, beidseitige Drosselung (B) Gewindeanschluss, G 1/4 IG, G 1/4, PN max. 10 bar, Temp. -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von Zylindern. Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen. Zum direkten Einschrauben am Ventil oder Zylinder. Die Varianten in Hohlschraubenbauweise sind während der Montage drehbar und nach dem Anziehen starr. Die Varianten mit drehbarer Steckverbindung können auch nach der Montage frei positioniert werden. Die eingesetzten Dichtungen und Schmierstoffe sind silikonfrei.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Anschlusstyp | g |
| Typ | drosselklappe |
| Werkstoff | vernickeltes messing (gehäuse); glasfaserverstärktes polyamid (unverlierbare dichtungen); nbr (dichtungsmittel) |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
