ASV410F-02-10S Drossel-Schnellentlüftungsventil
Einstellbares Abluftventil Serie ASV
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:ASV410F-02-10S
Rubix:2176825
Hersteller:00002060
EAN:3618035526364
Produktdetails : ASV410F-02-10S Drossel-Schnellentlüftungsventil
Die ASP-Serie ist eine Reihe von Durchflussbegrenzern mit einem integrierten vorgesteuerten Kreuzventil. Diese Kombination ermöglicht somit die Steuerung der Zylindergeschwindigkeit und die zeitweilige Durchführung von Zwischenstopps. Alle Messingteile der ASP-Serie sind standardmäßig vernickelt, und diese Serie bietet eine 360-Grad-Freiheit bei der Rohrmontage.
Durchflussbegrenzer mit Auspuff Serie asv
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | gas 1/4' männlich |
|---|---|
| Typ | einstellbares auslassventil |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen