339.014-10 Drosselrückschlagv. Zuluftdr. Schnellverschr.G1/4 Schl.10/8
Drosselrückschlagventil Zuluftdrosselung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:339.014-10
Rubix:344193
Hersteller:106910
EAN:4047322180856



Dokumente
Produktdetails : 339.014-10 Drosselrückschlagv. Zuluftdr. Schnellverschr.G1/4 Schl.10/8
Drosselrückschlagventil, Zuluftdrosselung (V) Schnellverschr. Schlauch 10/8, G 1/4, PN max.10bar, Temp. -20°C bis 80°C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von Zylindern. Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen. Zum direkten Einschrauben am Ventil oder Zylinder. Der eingestellte Volumenstrom kann bei der Ausführung mit Rändelschraube über die Kontermutter arretiert werden. Die Varianten in Hohlschraubenbauweise sind während der Montage drehbar und nach dem Anziehen starr. Die eingesetzten Dichtungen und Schmierstoffe sind silikonfrei.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 69 g |
|---|---|
| Anschlusstyp | g 1/4 |
| Typ | anschluss schnellverschraubung |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
