AS1211F-M5-04A Drosselrückschlagventil

Drosselrückschlagventil mit Steckverbindung

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AS1211F-M5-04A
Rubix:1795924
Hersteller:AS1211F-M5-04A
EAN:3618035547659
AS1211F-M5-04A Drosselrückschlagventil

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypgas 1/8' außengewinde
Typgewinkelt
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AS1211F-M5-04A Drosselrückschlagventil


Der Einsatz von SMC-Durchflussreglern mit integrierten Anschlüssen reduziert die Installationszeit und -höhe und ermöglicht kompaktere Maschinendesigns. Das Gehäuse dieser Durchflussregler ist drehbar, was die Montage erleichtert. Erhältlich mit Gewinden von M3 bis 1/2 inch (NPT) und mm R(PT), mit Schlauch-Außendurchmessern von 3,2 bis 12 mm (mm) und von 1/8 bis 1/2 (inch), in gewinkelten oder geraden Ausführungen (erhöhte Flexibilität) und mit Einstellmöglichkeit am Einlass oder Auslass wurden diese Durchflussregler entwickelt, um den meisten Anwendungen zu entsprechen.
AS*2/3*1F-A, Drosselrückschlagventil mit Steckverbindung, verriegelbare Ausführung, Winkel/Universal

Stärken

Gewicht im Vergleich zum konventionellen Produkt um 30% reduziert. Kompakter. Kennzeichnungsschild zur Identifizierung des Produkts mit Etikett für Mehrfachmontage.

Technische Informationen


Attribute
Anschlusstypgas 1/8' außengewinde
Typgewinkelt
Zolltarifcode39174000
8,23 exkl. MwSt.
/ Stück
9,79 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen