181.1212 Drosselrückschlagventil , Steckanschluss, Schl.-Ø12
Drosselrückschlagventil Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:181.1212
Rubix:340848
Hersteller:109976
EAN:4047322200530




Technische Zusammenfassung
| Anschlusstyp | metrisch |
|---|---|
| Typ | drosselklappen-rückschlagventil |
Dokumente
Produktdetails : 181.1212 Drosselrückschlagventil , Steckanschluss, Schl.-Ø12
Drosselrückschlagventil Blaue Serie , Steckanschluss, gerade, f. Schl.-Außen-Ø 4 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 104 g |
|---|---|
| Anschlusstyp | metrisch |
| Typ | drosselklappen-rückschlagventil |
| Werkstoff | kunststoff, vernickeltes messing (gehäuse); nbr (dichtung); kunststoff (hülse) |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Serie | blue |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen