186.018-10 Drosselrückschlagventil , Abluftdros. R1/8 a. Ø10mm
Drosselrückschlagventil Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:186.018-10
Rubix:798465
Hersteller:110047
EAN:4047322264549




Technische Zusammenfassung
| Anschlusstyp | r; metrisch |
|---|---|
| Typ | drosselklappen-rückschlagventil |
Dokumente
Produktdetails : 186.018-10 Drosselrückschlagventil , Abluftdros. R1/8 a. Ø10mm
Drosselrückschlagventil Blaue Serie , Abluftdros., R 1/2 a., f. Schl.-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22 g |
|---|---|
| Anschlusstyp | r; metrisch |
| Typ | drosselklappen-rückschlagventil |
| Werkstoff | kunststoff, vernickeltes messing (gehäuse); nbr (dichtung); kunststoff (hülse) |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Serie | blue |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage