Referenzen
SMC:AS2052FS-06
Rubix:2175579
Hersteller:AS2052FS-06
EAN:3618035545228

Technische Zusammenfassung
| Anschlusstyp | one-touch-anschluss (schnellsteckanschluss) |
|---|---|
| Typ | in-line |
Produktdetails : AS2052FS-06 Drosselrückschlagventil
Die Verwendung von SMC-Durchflussreglern mit eingebauten One-Touch-Anschlüssen minimiert die Installationszeit, verringert die Einbauhöhe und ermöglicht eine kompaktere Maschinenkonstruktion. Bei diesen Durchflussreglern kann das Gehäuse gedreht werden, um eine einfache Installation zu ermöglichen. Erhältlich in Gewindegrößen von M3 bis 1/2 in Zoll (NPT) und metrisch R(PT) und mit Rohrgrößen von 3,2 mm bis 12 mm Außendurchmesser (metrisch) und 1/8 bis 1/2 Außendurchmesser (zöllig) sowie mit optionalen Winkel- und Universalanschlüssen (erhöhte Flexibilität) und Ein- und Auslaufzähler sind diese Durchflussregler für die meisten Anwendungen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | one-touch-anschluss (schnellsteckanschluss) |
|---|---|
| Typ | in-line |
| Werkstoff | gehäuse aus pbt; metallische teile aus messing mit chemischer vernickelung (electroless nickel); nadel aus pbt |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Serie | as-fs |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -5 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen