Vierpunktlager INA VLA200744-N, Außendurchmesser: 838.1 mm | Innendurchmesser: 634 mm | Breite: 56 mm
Drehverbindung, Vierpunktlager, außenverzahnt
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:VLA200744-N
Rubix:2517087
Hersteller:0013251320000
EAN:4012802075878


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 634 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 838,1 mm |
| Breite | 56 mm |
Produktdetails : VLA 200744-N (INA) Drehverbindung, Vierpunktlager, außenverzahnt INA
Drehverbindung, Vierpunktlager, außenverzahnt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 54500 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 634 mm |
| Außendurchmesser | 838,1 mm |
| Breite | 56 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.499,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.164,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort