3610009380 Drehstuhl Indeed mesh schwarz schwarz

Drehstuhl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:3610009380
Rubix:3614319
brand logo

Produktdetails : 3610009380 Drehstuhl Indeed mesh schwarz schwarz


Bürodrehstuhl Indeed mesh

• Hochwertiger und komfortabler Bürostuhl
• Ergonomisch gepolsterter Sitz aus Polyester mit schwarzem Bezug
• Verstellbare Armlehnen mit soften PU-Armauflagen
• Schwarzes Kunststoff-Fußkreuz mit Doppellaufrollen für alle Böden
Ausstattung:
• Synchrontechnik: 4-fach arretierbar
• Hohe Netz-Rückenlehne
• Seitliche Verstellung des Rückenlehnengegendrucks mittels Handrad, von 45 bis 120 kg
• Ergonomisch gepolsterter Sitz, aus 100 % Polyester, mit 150000 Scheuertouren
• Tiefenverstellung mittels Schiebesitz, 80 mm
• Armlehnen mit soften PU-Armauflagen, höhen- und breitenverstellbar
• Kunststoff-Fußkreuz, schwarz, mit Universalrollen, Ø 60 mm, für alle Böden

Hersteller: Dauphin HumanDesign Group GmbH &

Technische Informationen


Attribute
532,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
633,67 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage