3610009345 Schwerlastsessel belastbar bis 350 kg Bezug: 100 % Polyester

Schwerlastsessel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Sitwell Steifensand:LK-GS-00-109-00-44-2-10G
Rubix:3334714
Hersteller:3610009345
EAN:4250416827548
brand logo

Produktdetails : 3610009345 Schwerlastsessel belastbar bis 350 kg Bezug: 100 % Polyester


Schwerlastsessel Modell EXA

  • Ergonomischer und bequemer gepolsterter Schwerlastsessel mit 780 mm Sitzbreite
  • Belastbar bis 350 kg
  • 5XL-Komfort-Sitz: mit Federkern-Stoffpolster
  • Rückenlehne: feststehend, mit integrierter Lordosenstütze
  • Feste Armlehnen: verchromt mit robuster, schwarzer PU-Auflage
  • Kopfstütze: 80 mm höhenverstellbar
  • Untergestell: ein 2-fach Polyamid Fußkreuz, RAL 9011 schwarz, glasfaserverstärkt, mit extra großen Teppichbodenrollen
  • Lieferung: komplett montiert

    Info: Passende Hartbodenrollen auf Anfrage lieferbar.

  • Technische Informationen


    Attribute
    2.743,44 exkl. MwSt.
    / Stück
    3.264,69 inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage