3110020645 Stuhl NEON orange synchro mit Gleiter

Stuhl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:9900060115
Rubix:2081277
3110020645 Stuhl NEON orange synchro mit Gleiter

Produktdetails : 3110020645 Stuhl NEON orange synchro mit Gleiter


Basisstuhl Modell Neon mit Synchrontechnik • Sitzschale: Kunststoff (Sitzpolster optional) • Rückenschale: Kunststoff (Polster optional) • Metallauteile: schwarz beschichtet • Kunststoffteile: basaltgrau • Flexband: aus weichem Kunststoff • Untergestell: Aluminium-Fußkreuz, schwarz Eigenschaften: • Synchrontechnik: sorgt für ein aktives, dynamisches Sitzen inklusive Gewichtsregulierung, Sitz und Lehne begleiten den Körper in seiner Bewegung • Sitzhöhenverstellung • Sitzneigeverstellung • Sitztiefenverstellung • Rückenlehnenhöhenverstellung • Gewichtsregulierung Hinweis: Die innovative Stuhl- und Polster-Kombination im 1+1-System sorgt für Flexibilität, Nachhaltigkeit und eine perfekte Anpassung an den jeweiligen Arbeitsbereich. Wichtig – Der Stuhl ist nur mit Polster-Element besitzbar! • Mit großflächigen Kunststoff-Bodengleitern

Technische Informationen


Attribute
414,40 exkl. MwSt.
/ Stück
493,14 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std