3610009350 Schwerlastsessel belastbar bis 300 kg Bezug: 100 % Polyester
Schwerlastsessel
Siehe technische InformationenReferenzen
Sitwell Steifensand:0-HLK-00-109-37-44-2-1OG
Rubix:3334712
Hersteller:3610009350
EAN:4250416827531
Produktdetails : 3610009350 Schwerlastsessel belastbar bis 300 kg Bezug: 100 % Polyester
Schwerlastsessel Modell TERA
Ergonomischer und bequemer gepolsterter Schwerlastsessel mit 620 mm Sitzbreite
Belastbar bis 250 kg
3XL-Komfort-Sitz: mit Federkern-Stoffpolster
Rückenlehne: feststehend, mit integrierter Lordosenstütze
Feste Armlehnen: verchromt mit robuster, schwarzer PU-Auflage
Kopfstütze: 80 mm höhenverstellbar
Untergestell: XL ALU Fußkreuz, silber geschliffen, mit extra großen Teppichbodenrollen
Lieferung: komplett montiert
Info: Passende Hartbodenrollen auf Anfrage lieferbar.
Info: Passende Hartbodenrollen auf Anfrage lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.260,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.689,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


