• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Persönliche Schutzausrüstung(31.479)
    • Hygiene und Reinigung(899)
    • Umwelt und Sicherheit(3.401)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hilfeleistung und Brandschutz(63)
    • Prävention und Ergonomie(1.908)
    • Umwelt(1.430)
    Siehe Umwelt und Sicherheit
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Umwelt und Sicherheit
    4. Prävention und Ergonomie
    5. Ergonomie am Arbeitsplatz
    6. Stuhl
    7. 3110020170 Arbeitsstuhl mit Gleiter Pu-Schaum 490-630 mm

    3110020170 Arbeitsstuhl mit Gleiter Pu-Schaum 490-630 mm

    Stuhl Mey Chair

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Mey Chair:W5-TG-PU
    Rubix:2988496
    brand logo

    Produktdetails : 3110020170 Arbeitsstuhl mit Gleiter Pu-Schaum 490-630 mm


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    197,95 € exkl. MwSt.
    / Stück
    235,56 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    865515 Arbeitsstuhl 420-540mm 5 Sternfuß 360° Drehbar PU Sitzfläche865516 Arbeitsstuhl 530-790mm 5 Sternfuß 360° Drehbar PU Sitzfläche3110032770 Bank Mod. Ibiza 2 Sitzer grün 120 cm3110020595 Stuhl Labsit 4 blau Kst.-Leder,m.Rollen3110020510 Stuhl Labsit 2 orange Kst.-Leder,m.Rolle3110020680 Stuhl NEON grün synchro mit Rollen3110032850 Bank Mod. Borkum 4 Sit grün 200 cm3110020575 Stuhl Labsit 4 anthrazit Integr.Schaum,m3110020150 Arbeitsstuhl mit Fußring Pu-Schaum 570-820 mm3110020490 Stuhl Labsit 2 grün Integr.Schaum,m.Roll3110020180 Arbeitsstuhl mit Fußring Pu-Schaum 620-870 mm3110032830 Bank Helgoland 3 Sitze grün 1500 mm3110020600 Stuhl Labsit 4 anthrazit Kst.-Leder,m.Ro3110020480 Stuhl Labsit 2 weiß Integr.Schaum,m.Roll3610009345 Schwerlastsessel belastbar bis 350 kg Bezug: 100 % Polyester
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap