865516 Arbeitsstuhl 530-790mm 5 Sternfuß 360° Drehbar PU Sitzfläche

Werkstattstuhl

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:865516
Rubix:3049592
EAN:3660338198137
865516 Arbeitsstuhl 530-790mm 5 Sternfuß 360° Drehbar PU Sitzfläche

Technische Zusammenfassung

Werkstoffplastik
Untergestellschlittschuhe
Min. Höhe53 cm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 865516 Arbeitsstuhl 530-790mm 5 Sternfuß 360° Drehbar PU Sitzfläche


Technikerstuhl für Werkstätten, Fertigung, Labors ...Sitz und Rückenlehne aus schwarzem Polyurethan mit genoppter Oberfläche.Rückenlehne mit integriertem Griff, Abmessungen 420x300 mm, tiefenverstellbar mit Gelenk.Maße Sitz 455x430 mm.Sitz höhenverstellbar mit Gasdruckzylinder Klasse 3. 360° frei drehbar.Untergestell mit 5 Armen aus mit Metall verstärktem Nylon.In zwei Versionen erhältlich:- niedrig mit Drehrollen mit zwei Rädern aus verstärktem Nylon, Durchmesser 50 mm,- hoch mit Fußstütze aus schwarzem rutschfestem Polypropylen, höhenverstellbar, Durchmesser 450 mm und rutschfesten Kufen.

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffplastik
Untergestellschlittschuhe
Min. Höhe53 cm
Max. Höhe79 cm
225,18 exkl. MwSt.
/ Stück
267,96 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Untergestell

Min. Höhe

Max. Höhe