3110020650 Stuhl NEON orange synchro mit Rollen

Stuhl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:9900060116
Rubix:2081400
3110020650 Stuhl NEON orange synchro mit Rollen

Produktdetails : 3110020650 Stuhl NEON orange synchro mit Rollen


Basisstuhl Modell Neon mit Synchrontechnik • Sitzschale: Kunststoff (Sitzpolster optional) • Rückenschale: Kunststoff (Polster optional) • Metallauteile: schwarz beschichtet • Kunststoffteile: basaltgrau • Flexband: aus weichem Kunststoff • Untergestell: Aluminium-Fußkreuz, schwarz Eigenschaften: • Synchrontechnik: sorgt für ein aktives, dynamisches Sitzen inklusive Gewichtsregulierung, Sitz und Lehne begleiten den Körper in seiner Bewegung • Sitzhöhenverstellung • Sitzneigeverstellung • Sitztiefenverstellung • Rückenlehnenhöhenverstellung • Gewichtsregulierung Hinweis: Die innovative Stuhl- und Polster-Kombination im 1+1-System sorgt für Flexibilität, Nachhaltigkeit und eine perfekte Anpassung an den jeweiligen Arbeitsbereich. Wichtig – Der Stuhl ist nur mit Polster-Element besitzbar! • Rollen: lastabhängig gebremst

Technische Informationen


Attribute
419,03 exkl. MwSt.
/ Stück
498,65 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std