Referenzen
SMC:CRB2BW40-90SZ
Rubix:2003528
Hersteller:01017679

Technische Zusammenfassung
| Typ | schwenkantrieb (drehflügelantrieb) |
|---|---|
| Zylinderhub | 90 mm |
Dokumente
Produktdetails : CRB2BW40-90SZ Schwenkantrieb
Wir haben eine aktualisierte Version unseres Drehantriebs in Klappenausführung der CRB2-Baureihe eingeführt, der neben dem Doppelschaft standardmäßig auch einen Einzelschaft aufweist. Der CRB2-Z bietet aufgrund der parallelen Anordnung der Anschlüsse, die seitlich oder axial ausgeführt werden können, eine einfachere Verrohrung, was unser anhaltendes Engagement zur Verbesserung der Leistung und Funktionalität unserer Produkte zeigt. Mit vier rotierenden Winkeloptionen von 90° bis 270° besitzt CRB2-Z die Flexibilität auf engstem Raum eingesetzt zu werden. Dank der Doppelklappenausführung, welche die doppelte Drehmomentkapazität jedoch die gleichen Abmessungen der Einzelklappenoption aufweist, können auch schwerere Lasten bewältigt werden. Optional kann auch eine Signalgebereinheit verwendet werden, bei der die Signalgeber in Umfangsrichtung in jeder Position gesichert werden können, und / oder eine Winkelverstelleinheit, beide können direkt am Gehäuse des Stellantriebs befestigt werden.
C(D)RB2*W10~40-Z, Schwenkantrieb mit Drehflügelantrieb
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 90x63x63 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 385 g |
| Typ | schwenkantrieb (drehflügelantrieb) |
| Zylinderhub | 90 mm |
| Kraft | 30 N |
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
161,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
192,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen