CRB2BW10-90SZ Schwenkantrieb

Drehstellglieder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:CRB2BW10-90SZ
Rubix:981408
Hersteller:01017675
EAN:3618035671224
CRB2BW10-90SZ Schwenkantrieb
Technische Zusammenfassung
Typdrehbarer aktuator
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : CRB2BW10-90SZ Schwenkantrieb


Wir haben eine aktualisierte Version unseres Drehantriebs in Klappenausführung der CRB2-Baureihe eingeführt, der neben dem Doppelschaft standardmäßig auch einen Einzelschaft aufweist. Der CRB2-Z bietet aufgrund der parallelen Anordnung der Anschlüsse, die seitlich oder axial ausgeführt werden können, eine einfachere Verrohrung, was unser anhaltendes Engagement zur Verbesserung der Leistung und Funktionalität unserer Produkte zeigt. Mit vier rotierenden Winkeloptionen von 90° bis 270° besitzt CRB2-Z die Flexibilität auf engstem Raum eingesetzt zu werden. Dank der Doppelklappenausführung, welche die doppelte Drehmomentkapazität jedoch die gleichen Abmessungen der Einzelklappenoption aufweist, können auch schwerere Lasten bewältigt werden. Optional kann auch eine Signalgebereinheit verwendet werden, bei der die Signalgeber in Umfangsrichtung in jeder Position gesichert werden können, und / oder eine Winkelverstelleinheit, beide können direkt am Gehäuse des Stellantriebs befestigt werden.
C(D)RB2*W10~40-Z, Schwenkantrieb mit Drehflügelantrieb

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)37x29x29 mm
Bruttogewicht26 g
Typdrehbarer aktuator
Kraft15 N
Zylinderdurchmesser10 mm
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84123900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
121,85 exkl. MwSt.
/ Stück
145,00 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen